どこでもドアホンSWD303KL

どこでもドアホンSWD303KL - Panasonic(パナソニック)

スタイリッシュ広角カメラ玄関子機。
清潔感のあるシルバーで、住宅の外観に馴染む新デザイン。広角レンズ採用で玄関先の様子をひろびろ確認できます。
留守時も便利。モニター親機は来訪者をSDカードに動画で保存することができます。(1件約30秒、最大3,000件)
JEM-A対応、A接点出力対応の2つのタイプの電気錠が接続可能。 玄関先まで行かなくてもモニター親機、ワイヤレス子機から、かんたんにドアの解錠・施錠ができます。
屋外ワイヤレスカメラ(別売)の接続が可能。設定によりセンサーが人などを検知した場合、モニター親機やワイヤレスモニター子機で様子を見ることができ、最大約30秒の静止画(連続画像)で自動録画できます。
ワイヤレスモニター子機での来客応対はもちろん、メーカーのDECT準拠方式採用の電話機・ファクス(別売)に子機登録すれば、電話もできます。
窓センサーやドアセンサーとつなげて、窓・ドアが開いたことをドアホンで音や表示で確認。ワイヤレスカメラとつなげば、気になる場所を確認したり、見守ることができます。
夜でもカラーで来訪者を確認「LEDライト搭載」

電源タイプ電源コード式付属品ドアホン用:木ねじ×2個、小ねじ×2個・ドアホン親機用 :壁掛け金具×1個、壁掛け用木ねじ×2個、壁掛け用小ねじ×2個セット内容ドアホン親機、玄関子機、子機、充電台材質ドアホン親機/パネル部:ポリカーボネート樹脂・上ケース:難燃性ABS樹脂・下ケース:難燃性PS樹脂、玄関子機/難燃樹脂質量(g)ドアホン親機/約480、玄関子機/約175、子機/約165(電池パック含む)、充電器/約166取付方式ドアホン親機/露出壁掛け(壁掛け金具付属)、玄関子機/露出型:JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)適合電源(V)ドアホン親機・充電台/AC100(50/60Hz)、玄関子機/モニター親機より供給、子機/専用ニッケル水素電池(KX-FAN55)・(DC2.4V)・(650mAh)消費電力(W)ドアホン親機/待ち受け時:約1.2・動作時:約6、充電台/待ち受け時:約0.25(子機を充電台から外している時)・充電時:約0.65出力(A接点)定格負荷:AC、DC 24V/0.3A以下・最小適用負荷:DC 5V/1mA、(ビデオ出力)なし連続使用時間(時間)子機/ドアホン通話:約2・外線通話(受話口での通話):約5、待ち受け時間:約80照明LEDライト(照明用ランプ)使用距離範囲(m)約100(親機との見通し距離)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ドアホン親機/約186×143×23.5(突起部除く)、玄関子機/約131×99×26.5(突起部除く)、子機/約173×52×30(突起部除く)、充電器/約43×81×76(突起部除く)充電時間(時間)子機/10時間(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)撮像素子1/4型CMOS(約30万画素)使用環境条件ドアホン親機・子機・充電器/周囲温度:0℃~+40℃、玄関子機/周囲温度:-10℃~+50℃、湿度:90%以下画面サイズドアホン親機/3.5型(カラー液晶ディスプレイ)、子機/2.4型(カラー液晶ディスプレイ)無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)内容量1台
注意
※SDカードは別売りです。
※屋外ワイヤレスカメラは別売りです。
※ファックスは別売りです。
※連携できる電気錠は1台のみです。A接点出力対応の電気錠は解錠のみ可。
※屋外ワイヤレスカメラの録画にはSDカードが必要です。モニター親機本体の内蔵メモリーには録画できません。屋外ワイヤレスカメラの映像は約1秒おきの連続画像(静止画)です。屋外ワイヤレスカメラをご使用の場合、4GB以上のSDカードをお使いいただくことをお薦めします(対応SDカード:2GB以上のSD/SDHC/SDXCカード)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20293954VL-SWD303KL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする