SMC
Uniねじ用ガスケット
形状
Uniねじ用ガスケット
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21924201
KQG-U01
Uni1/8
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21924217
KQG-U02
Uni1/4
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21924226
KQG-U03
Uni3/8
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
21924235
KQG-U04
Uni1/2
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください