曜日別特売

手動式芝刈機 おすかる

手動式芝刈機 おすかる - セフティー3手動式芝刈機 おすかる - セフティー3
(4件のレビュー)

200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。
刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。
大型タイヤで安定性抜群です。
収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。
クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。

刈込み幅(mm)200刈込高さ調整15・25・35・40mmの4段階ブレード枚数5枚(固定刃+回転刃)仕様折りたたみ集草バッグ付質量(kg)5.6刈込み方式リール式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1250×340×810内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20320536-
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥840/税込¥924
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20320536
2021-02-19
用途: 庭の芝刈りに
農・林・水産業

庭の芝刈りにと購入しましたが、芝が少し伸びていると刃に
引っ掛かって刈り込めません。常に短く、こまめに芝刈りをする人は
良いと思いますが。

対象商品 : 20320536
2020-08-26
用途: 農作業
農・林・水産業

使いづらいです。
うまく動かず、切れ味がよくありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 20320536
2018-09-26
用途: 芝刈り
製造業

今までは電動だったのですが、音はうるさいし電気コードが時々邪魔でした。今回初めて手動式という事で不安でしたが、芝生と一緒の雑草も軽い感じでスムーズに刈り取れるので気に入ってます。問題点は、刈り取ったものが受けカゴが袋状でないので、外に飛び散ったり跳ね上がったりするので改良してもらえれば、刈り取ったものが散らからずに片づけも楽になるのですが。

2が参考にしています
対象商品 : 20320536
2016-11-26
用途: 芝生のカット
医療・福祉・介護関連業

電動か手動か迷いましたが、手動で正解でした。コード無しでどこでもいけますし、バッテリーのヘタリも気にする事無く長期利用できそうです。作りはしっかりしています。非常に楽です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする