プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状プラグ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20324465P151/2
380
209
230(税込)
当日出荷
20324474P203/4
480
269
296(税込)
当日出荷
20324483P251
560
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324492P321-1/4
850
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324508P401-1/2
1,030
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324517P502
1,500
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324526P652-1/2
2,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324535P803
3,940
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする