トラックベッドコーティング

トラックベッドコーティング - 武蔵ホルト
(27件のレビュー)

軽トラックのカスタム需要は大きく、可能性は高い。
ピックアップトラックの荷台などの専用コーティング塗料
防錆剤配合でサビに強い

用途
トラック荷台専用コーティンング塗料
軽トラのカスタム用途に最適
容量(g)425危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量248mL危険物の性状非水溶性内容量1本(425g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20322873MH21026
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-17
用途: 軽トラの荷台塗装
その他業種

吹いた感じムラにならなかったが容量が少ない感じがありました。

2が参考にしています
対象商品 : 20322873
2021-03-25
用途: バイクの塗装

良いです。思っていたとおりの仕上がりです。ただ、同じサイズの普通の塗料より少ない容量と思った方が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 20322873
2020-08-30
用途: 軽トラの荷台の塗装に。
運輸・通信業

ツヤの無い、マットな感じのコーティングになります。軽トラの荷台が傷まるけになって来たので、こちらを購入し、塗装しました。シックな良い感じになりました。

3が参考にしています
対象商品 : 20322873
2020-09-11
用途: 塗装作業時
MTC自動車自動車・二輪車・自転車関連業

軽トラックの荷台に塗装しました。
4本購入し、1本詰まりで、出なくなりましたが、出口を細い棒で刺したら、普通に出るようになりました。

3が参考にしています
対象商品 : 20322873
2020-05-03
用途: バンパー塗装
製造業

白ボケした樹脂バンパーに使用しました。塗装前に軽く汚れを落として200番ペーパーで足つけし、しっかり脱脂をパークリで行い塗装にかかりました。質感も思い通りで塗膜も頑丈な感じがします。やはり気になったのは他投稿でも言われてる塗料が出ずにガスだけが出る現象が出たことです。早期に出たので構造に問題があるのかもしれません。逆さ吹きすれば問題なく使いきれるので良かったですが少々やりづらさもありました。

3が参考にしています
対象商品 : 20322873
2020-07-04
用途: ハイラックスの荷台
その他業種

細かいスプレーで垂れにくい。綺麗な仕上がりでした。
ただ、二本目の途中でスプレーの先が詰まり出てこないので、1本目の先を交換してつかいました。

対象商品 : 20322873
2020-05-15
用途: 農機具の塗装
農・林・水産業

汚れが残っていても塗装出来てました。
思いのほか凹凸出来てます。

対象商品 : 20322873
2020-05-12
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

荷台塗装に使用しましたがしっかり塗装出来ました。また使いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする