竹虎
ヤイック
(1件のレビュー)
強力弾性素材と立体デザインが腰部を適確にサポートします。
補助ベルトにより腹圧をさらに上昇させます。
金属ステーが効果的にサポートします。
幅(cm)
(前部)14、(後部)23
ステー(本)
2
材質(ステー)
アルミ
仕様
金属ステー付、補助ベルト付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20326434
034242
S
65~75
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20326443
034243
M
75~90
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20326452
034244
L
90~105
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20326468
034245
LL
105~120
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください