竹虎
滅菌メトル
「メトル」のEOG滅菌済品です。
仕様
12層
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
ガーゼ寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20329828
010161
1号
5×5
15×20
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20329837
010162
2号
5×7.5
15×30
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20329846
010163
3号
7.5×7.5
22.5×30
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20329855
010164
4号
7.5×10
30×30
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください