竹虎
テトラーゼ
手術後や耳鼻科のコメガーゼとして使用します。
長さ(m)
40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X90001000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20329864
013001
10
1号
¥
9,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20329873
013011
15
1.5号
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20329882
013002
20
2号
¥
10,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20329898
013012
25
2.5号
¥
10,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20329907
013003
30
3号
¥
10,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20329916
013004
40
4号
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20329925
013005
50
5号
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20329943
013007
70
7号
¥
15,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20329934
013006
60
6号
¥
13,450
取扱い終了
返品不可
20329952
013008
80
8号
¥
17,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください