竹虎
滅菌トラーグルG
Y字型の切り込みを入れた小折りガーゼです。
気管カニューレなどのケアに最適です。
1号:医療ガーゼ(タイプⅡ)、2号:医療ガーゼ(タイプⅢ)です。
EB滅菌済品です。
寸法(cm)
7.5×7.5
タイプ
滅菌
材質
ガーゼ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ガーゼ寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20330004
010841
1号
30×30
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330013
010842
2号
22.5×30
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください