曜日別特売

トラーグルP

トラーグルP - 竹虎トラーグルP - 竹虎

Y字型の切り込みを入れた小折り不織布です。
気管カニューレなどのケアに最適です。

仕様16層、二枚重ね材質不織布サイズ1号タイプ未滅菌寸法(cm)7.5×7.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000017ガーゼ寸法(cm)30×15医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20330022010831
13,300
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする