曜日別特売

ジャコレNo.25254

ジャコレNo.25254 - 竹虎ジャコレNo.25254 - 竹虎ジャコレNo.25254 - 竹虎
(1件のレビュー)

従来の不織布ガーゼ・局方ガーゼに比べ、非常に高い吸収性能・保水性能を有しています。
素材:コットンセルロースです。

仕様4ツ折材質コットンセルロース寸法(cm)12.5×12.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000007不織布寸法(cm)25×25医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2033004714524
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20330047
2020-05-18
用途: 不織布ガーゼとして
株式会社オキミョウ製造業

不織布ガーゼが手に入りませんと業者の方に言われて、色々とネットでも検索してみましたが、やはり在庫なし、欠品中などで入手できないことを知り、これを取り寄せてみました。問題なく使用でき良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする