竹虎
トラクロス
吸収性に優れ、ソフトな感触で、通気性も良く剥がしやすいタイプです。
濡れても、オートクレーブ滅菌でも、変形・変質しません。
素材:パルプレーヨンです。
材質
パルプレーヨン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10098000015
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
不織布寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20330065
014504
1包(200枚)
12.5×12.5×
25×25
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330108
014488
1箱(200枚)
6.3×6.3
25×12.5
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330117
014496
1箱(100枚)
6.3×6.3
25×12.5
¥
1,370
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330056
014500
1包(200枚)
25×25
25×25
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
20330074
014508
1包(200枚)
6.25×12.5
25×25
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
20330083
014510
1包(200枚)
30×30
30×30
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
20330092
014514
1包(200枚)
15×15
30×30
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください