竹虎
ソフラガゼロンX
「トラバーゼ X」を手術用に折り上げたものです。
仕様
X線造影糸入り
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000006
ガーゼ寸法(cm)
30×30
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1包(300枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20330214
010812
2号
変形折
¥
13,650
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330223
010814
4号
四ツ折
¥
10,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください