竹虎
滅菌ソフラガゼロン
「ソフラ ガゼロン」のEOG滅菌済品です。
ガーゼ寸法(cm)
30×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
全12種類を絞り込む
タイプ
八ツ折
四ツ折
寸法(cm)
7.5×15
15×15
内容量
1箱(60枚)
1箱(100枚)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20330232
010741
1箱(60枚)
八ツ折
7.5×15
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330248
010751
1箱(60枚)
八ツ折
7.5×15
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330257
010761
1箱(100枚)
八ツ折
7.5×15
¥
3,520
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330266
010781
1箱(100枚)
八ツ折
7.5×15
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330275
010744
1箱(60枚)
四ツ折
15×15
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330284
010754
1箱(60枚)
四ツ折
15×15
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330293
010764
1箱(100枚)
四ツ折
15×15
¥
3,520
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330302
010784
1箱(100枚)
四ツ折
15×15
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330318
010745
1箱(60枚)
八ツ折
7.5×15
¥
3,950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330327
010755
1箱(60枚)
八ツ折
7.5×15
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330336
010765
1箱(100枚)
八ツ折
7.5×15
¥
3,520
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330345
010785
1箱(100枚)
八ツ折
7.5×15
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください