竹虎
ツェッペル1号
硬さ・サイズとも一定した貝型の剥離ガーゼです。
タイプ
未滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1包(50球)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
ガーゼ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20330354
085142
9×7
S
45×45
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330363
085143
14×10
M
75×75
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330372
085144
20×16
L
100×100
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください