竹虎
滅菌ツェッペル1号
硬さ・サイズとも一定した貝型の剥離ガーゼです。
EB滅菌済品です。
寸法(mm)
14×10
サイズ
M
タイプ
滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000022
ガーゼ寸法(mm)
75×75
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(50球)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20330388
085103
¥
31,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください