竹虎
ツェッペルX1号
「ツェッペル1号」のX線造影糸入品です。
仕様
X線造影糸入り
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000023
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1包(50球)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
ガーゼ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20330397
085162
9×7
S
45×45
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330406
085163
14×10
M
75×75
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330415
085164
20×16
L
100×100
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください