クレープ

クレープ - 竹虎クレープ - 竹虎クレープ - 竹虎クレープ - 竹虎
(1件のレビュー)

綿100%の強撚糸によって弾性をもたせた純綿の包帯です。
圧迫感のない確実な固定ができます。
ラテックスフリー

タイプ耳なし、蛍光増白剤未使用長さ(m)4.5(伸長時)混率(%)綿100内容量1箱(6巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20330862022002No.217.5
7,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330878022003No.310
4,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330887022004No.47.5
3,700
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330896022006No.65
2,350
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20330878
2025-09-18
用途: 脚の浮腫み防止
その他業種

高齢者の脚の浮腫み防止に使ってます。正直安くはないのですが弾性が長持ちして使い心地が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする