竹虎
ポリンタイ
弾力性をアップした固定用弾力包帯です。
サポーターとしても使用できます。
ラテックスフリー
タイプ
耳付
長さ(m)
4.5(伸長時)
混率(%)
綿100
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20330948
022102
No.2
15
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330957
022103
No.3
10
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330966
022104
No.4
7.5
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330975
022106
No.6
5
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください