竹虎
マシム
肌に優しいラテックスフリーです。
伸縮自在なチューブ状の厚手弾力包帯です。
スピーディーな処置で、圧迫固定ができます。
タイプ
伸縮性:幅方向
長さ(m)
5
内容量
1箱
全6種類を絞り込む
幅(cm)
選択してください
6.7
8.7
10
12
14
22.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(cm)
サイズ(号)
適合部位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20331072
023301
6.7
1
腕
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20331088
023302
8.7
2
腕・脚
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20331097
023303
10
3
脚・大腿
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20331106
023304
12
4
大腿
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20331115
023305
14
5
胴
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20331124
023306
22.5
6
胴
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください