曜日別特売

ソフラヘルサー

ソフラヘルサー - 竹虎

独自製法による編み方で「強圧~弱圧」の段階別圧力を実現しました。
長時間同じ姿勢でいる状況で特に優れた力を発揮します。

タイプヒザ下性別男女兼用内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20332086036200M(22~24.5cm)22~24.5
4,200
取扱い終了
返品不可
20332095036201グレーM(22~24.5cm)22~24.5
3,800
取扱い終了
返品不可
20332104036202コンM(22~24.5cm)22~24.5
3,800
取扱い終了
返品不可
20332113036203ベージュM(22~24.5cm)22~24.5
3,800
取扱い終了
返品不可
20332122036210L(24.5~27cm)24.5~27
4,200
取扱い終了
返品不可
20332138036211グレーL(24.5~27cm)24.5~27
3,800
取扱い終了
返品不可
20332147036212コンL(24.5~27cm)24.5~27
3,800
取扱い終了
返品不可
20332156036213ベージュL(24.5~27cm)24.5~27
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする