曜日別特売

ドリーム16号ハンドル

ドリーム16号ハンドル - アトムリビンテック

亜鉛合金製のスタンダードな取手です。

用途屋内の家具や、建具の取手に。適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50有効ねじ深さ(mm)8取手取手内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09419611ドリーム16号ハンドル亜鉛合金/WBメッキ1229920
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
09419627ドリーム16号ハンドル亜鉛合金/WBメッキ947417
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
09419636ドリーム16号ハンドル亜鉛合金/WBメッキ786217
730
取扱い終了
返品不可
09419645ドリーム16号ハンドル亜鉛合金/代用金メッキ1229920
990
取扱い終了
返品不可
09419654ドリーム16号ハンドル亜鉛合金/代用金メッキ947417
860
取扱い終了
返品不可
09419663ドリーム16号ハンドル亜鉛合金/代用金メッキ786217
780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする