曜日別特売

白木角引手

白木角引手 - アトムリビンテック白木角引手 - アトムリビンテック
(1件のレビュー)

シデの生地をいかした引手です。

用途屋内の家具や、建具の引手に。材質/仕上シデ/生地種類取手寸法T(mm)2.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09420284白木角引手
550
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
09420275白木角引手
620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09420275
2017-09-29
用途: 押入れ引き違い戸の引き手
建設業・工事業

右と左の引き手ですが 注文コード、品番は同じですが 材質が似ても似つかぬ材料です1個は使えなかった販売会社も きちんと材質を知って下さい、

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする