アトムリビンテック
アトリスAハンドル
材質
亜鉛合金
シリーズ
アトリス
仕上
WBメッキ
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
内容量
1個
注意
※ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76008423
アトリスAハンドル
24
84
70
10
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76008414
アトリスAハンドル
25
104
90
10.5
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください