アトムリビンテック
アトリスKハンドル
材質
亜鉛合金
寸法H(mm)
26.5
寸法W(mm)
8.5
シリーズ
アトリス
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
内容量
1個
注意
※ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76008475
アトリスKハンドル
120
147
120
クロームメッキ
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76008484
アトリスKハンドル
90
117
90
クロームメッキ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76008493
アトリスKハンドル
120
147
120
ソフトニッケル
¥
1,670
取扱い終了
返品不可
76008502
アトリスKハンドル
90
117
90
ソフトニッケル
¥
1,510
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください