アトリスMハンドル

アトリスMハンドル - アトムリビンテックアトリスMハンドル - アトムリビンテックアトリスMハンドル - アトムリビンテックアトリスMハンドル - アトムリビンテックアトリスMハンドル - アトムリビンテックアトリスMハンドル - アトムリビンテック
材質亜鉛合金シリーズアトリス有効ねじ深さ(mm)10取手取手内容量1個
注意
※ネジは付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
サイズ
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76008511アトリスMハンドル9611296ゴールド塗装
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
76008527アトリスMハンドル9611296代用金メッキ
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
76008536アトリスMハンドル9611296サテンニッケル
2,200
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76008545アトリスMハンドル150166150ゴールド塗装
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
76008554アトリスMハンドル150166150代用金メッキ
3,100
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
76008563アトリスMハンドル150166150サテンニッケル
3,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする