アトムリビンテック
ドリーム6号
材質
亜鉛合金
仕上
WBメッキ
有効ねじ深さ(mm)
8
取手
取手
内容量
1個
注意
※ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76008581
ドリーム6号
82
95
20
16
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76008597
ドリーム6号
62
75
18
15
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76008572
ドリーム6号
100
115
22
17
¥
1,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください