アトムリビンテック
WSシリーズ WS-Z-9
材質(ハンドル)
アルミ押出材
シリーズ
WSシリーズ
材質(脚部)
亜鉛合金
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
内容量
1個
注意
※ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76016595
WS-Z-9
300
326
300
ハンドル/シルバー、脚部/クローム
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76016604
WS-Z-9
200
226
200
ハンドル/シルバー、脚部/クローム
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76016613
WS-Z-9
150
176
150
ハンドル/シルバー、脚部/クローム
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76016622
WS-Z-9
300
326
300
ハンドル、脚部/シルバー
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76016631
WS-Z-9
200
226
200
ハンドル、脚部/シルバー
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76016647
WS-Z-9
150
176
150
ハンドル、脚部/シルバー
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください