曜日別特売

農業機械用バッテリー TuflongAG

農業機械用バッテリー TuflongAG - HITACHI
(20件のレビュー)

耐振動性に優れたHPL構造(D26・D31・E41)。
段差付蓋+突出型液口栓を採用し、泥・ホコリの侵入による性能低下を防止。
農閑期の長期保存に対応可能な新耐食性カルシウム合金を採用(A19~D31サイズ)。

用途農業機械用バッテリー定格電圧(V)12内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
※製品保証/ 12ヵ月
※バッテリーは農業機械を使用しない場合でも、ケーブルが接続された状態では微少電流が流れており容量が低下していきます。農業機械を長期間使用しない場合には、ケーブルの接続を外した方がよりバッテリーあがりを防ぐことができます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
総高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20340818AH 30A19R26A19R/28A19R/30A19R1871277184
オープン
取扱い終了
20340827AH 30A19L26A19L/28A19L/30A19L1871277184
オープン
取扱い終了
20340836AH 40B19R34B19R/38B19R/40B19R/38B20R1871278.5227
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20340845AH 40B19L34B19L/38B19L/40B19L/38B20L1871278.5227
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20340854AH 55B24R46B24R/50B24R/55B24R23812912227
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20340863AH 55B24L46B24L/50B24L/55B24L23812912227
オープン
取扱い終了
20340872AH 85D26R55D26R/65D26R/75D26R/80D26R/85D26R26017317225
オープン
取扱い終了
20340888AH 85D26L55D26L/65D26L/75D26L/80D26L/85D26L26017317225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
20340897AH 95D31R75D31R/85D31R/95D31R30617320225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20340906AH 95D31L75D31L/85D31L/95D31L30617320225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20340915AH 120E41R95E41R/100E41R/105E41R/110E41R/115E41R/120E41R41017626234
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20340924AH 30HR-74030HR-740/31-725/30HR/30HRY/H30HRY/SY170HR34017129235
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20340872
2022-10-10
用途: 農作業等
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 20340818
2020-10-02
用途: 農作業
運輸・通信業

空冷ディーゼル始動用に購入しました。ホームセンターより安く購入できました。丁寧な梱包で届きました。

対象商品 : 20340872
2020-09-10
用途: ハウス栽培の耕耘など
農・林・水産業

25馬力のトラクターに使用しています。交換前は始動できるか不安を感じながらの作業でしたが、交換してからは力強く始動でき、安心して作業に当たれるようになりました。

対象商品 : 20340897
2020-04-15
用途: トラクターのバッテリー交換
農・林・水産業

トラクターのバッテリーを交換したら一発で始動しました。普段あまり使用していないトラクターなので使用しない時はマイナス端子を外しています。

対象商品 : 20340836
2018-12-02
用途: 電気柵のバッテリー
グリーン・ショウワ株式会社サービス業

贅沢なようですが、長持ち度合いを確認したいとおもってます。充電も確認したい。

対象商品 : 20340888
2019-12-21
用途: 所有トラクターバッテリーの交換
佐久平ソフトバレーボール連盟

問題なく装着でき、容量も十分なことを確認しました。

対象商品 : 20340818
2018-02-13
用途: みのる産業ポット田植え機、除草機
小川農園農・林・水産業

取付用ねじも同梱されており、助かりました。大満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 20340827
2020-10-12
用途: 発電機に
建設業・工事業

30A19Lというチープなバッテリー。最近流通量が少なくなってきたせいか、ちょっと割高。リピートしていますが、前のヤツは5年でお釈迦になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする