1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ

1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

大画面8インチLCD(SVGA)搭載
最高120,000波形/秒の高速波形更新
発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー
最大10Mポイント/CHのロングメモリ
36種類の自動測定機能を搭載
セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能
アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能
水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載
500kポイントポイントのFFT機能を搭載
デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能
Go-NoGo判定機能
USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応
USB、LAN標準装備

仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)質量(kg)約2.8消費電力(W)30感度1mV/div、1~10V/div寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力入力インピーダンス1MΩ// 約16pF波形(保存)24セット遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GNDオフセット(ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V言語表示日本語、英語その他使用可能帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BWUSBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
全13種類を絞り込む
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
電源電圧
コントロール機能
サンプリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20341712DCS-2104E1台DC~100(-3dB)4chAC100V~240V、50Hz~60Hz(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能最高1GS/s
218,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20341737DCS-2204E1台DC~200(-3dB)4chAC100V~240V、50Hz~60Hz(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能最高1GS/s
238,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951305DCS-2104E(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台DC~100(-3dB)4chAC100V~240V、50Hz~60Hz(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能最高1GS/s
240,000
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951323DCS-2204E(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台DC~200(-3dB)4chAC100V~240V、50Hz~60Hz(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能最高1GS/s
260,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20341703DCS-2102E1台DC~100(-3dB)2chAC100V~240V、50Hz~60Hz(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能最高1GS/s
188,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20341728DCS-2202E1台DC~200(-3dB)2chAC100V~240V、50Hz~60Hz(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能最高1GS/s
208,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951296DCS-2102E(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台DC~100(-3dB)2chAC100V~240V、50Hz~60Hz(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能最高1GS/s
210,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951314DCS-2202E(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台DC~200(-3dB)2chAC100V~240V、50Hz~60Hz(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能最高1GS/s
228,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27082389DCS-2202E(校正企業実施校正書付き)1セットDC~200(-3dB)2chAC100V~240V、50Hz~60Hz(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能最高1GS/s
226,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20341694DCS-2074E1台DC~70MHz(-3dB)4AC100V~240V・AC、50Hz~60Hz(パネル/Autoset)全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH以下:1GS/s、3CH以上:500MS/s
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19951287DCS-2074E(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台DC~70MHz(-3dB)4AC100V~240V・AC、50Hz~60Hz(パネル/Autoset)全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH以下:1GS/s、3CH以上:500MS/s
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20341685DCS-2072E1台DC~70MHz(-3dB)2AC100V~240V・AC、50Hz~60Hz(パネル/Autoset)全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH以下:1GS/s、3CH以上:500MS/s
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19951278DCS-2072E(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台DC~70MHz(-3dB)2AC100V~240V・AC、50Hz~60Hz(パネル/Autoset)全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH以下:1GS/s、3CH以上:500MS/s
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,500/税込¥7,150
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20341694DCS-2074E20341712DCS-2104EDCS-2074E 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 203417121GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19951287DCS-2074E(校正書・トレーサビリティ体系図付)19951305DCS-2104E(校正書・トレーサビリティ体系図付)DCS-2074E(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 199513051GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20341685DCS-2072E20341703DCS-2102EDCS-2072E 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 203417031GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19951278DCS-2072E(校正書・トレーサビリティ体系図付)19951296DCS-2102E(校正書・トレーサビリティ体系図付)DCS-2072E(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 199512961GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする