曜日別特売

2GS/s 2ch/4ch デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000Aシリーズ

2GS/s 2ch/4ch デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000Aシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
(1件のレビュー)

等価サンプリング時:最高100GS/s
大画面8インチLCD(SVGA)搭載
高速波形更新80,000波形/秒のVPO
最大2Mポイントのロングメモリ
36種類の自動測定機能を搭載
セグメントメモリ機能:最高2048波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能
オプションで8ch/16chロジックアナライザモジュールを追加するだけでシリアル/パラレルバストリガ・デコード機能の追加が可能
アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能
水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載
Go-NoGo判定機能
USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応

サンプルレート最高2GS/s(ハーフチャンネル時)内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20342254GDS-2104ADC~100MHz(-3dB)4ch
288,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342288GDS-2204ADC~200MHz(-3dB)4ch
330,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951594GDS-2104A(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~100MHz(-3dB)4ch
310,000
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951628GDS-2204A(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~200MHz(-3dB)4ch
352,000
349,800
384,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342218GDS-2072ADC~70MHz(-3dB)2ch
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342227GDS-2074ADC~70MHz(-3dB)4ch
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342245GDS-2102ADC~100MHz(-3dB)2ch
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342272GDS-2202ADC~200MHz(-3dB)2ch
280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342297GDS-2302ADC~300MHz(-3dB)2
380,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342306GDS-2304ADC~300MHz(-3dB)4
420,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951558GDS-2072A(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~70MHz(-3dB)2ch
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951567GDS-2074A(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~70MHz(-3dB)4ch
282,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951585GDS-2102A(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~100MHz(-3dB)2ch
228,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951619GDS-2202A(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~200MHz(-3dB)2ch
298,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951646GDS-2304A(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~300MHz(-3dB)4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951637GDS-2302A(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~300MHz(-3dB)2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20342227
2022-01-17
用途: 光信号4ch同時測定

4chデジタルオシロがこの価格で手に入って満足です.他社製のようにch1と外部トリガーが共通ではなく,外部トリガー用の端子が別にあるところも便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする