表示:W、A、V同時表示(PFまたはHz測定レンジ:電圧5V~640V、8レンジ・電流160mA~20.48A、8レンジ・ワット0.32mW~13.10kW真の実効値:V、A、W入力インピーダンス:電圧>1MΩ、電流0.01Ω最大入力:電圧1000V(ピーク)、電流30Aピーク力率:0.001~1.000、W/(V×A)周波数測定:40Hz~400Hz最大/最小/ホールド機能CT、PTレシオ:1~9999インターフェース:RS-232C