テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 3500MHz
備考
GDS-3102/3104
タイプ
減衰器×10
機能
リードアウト対応:○
周波数帯域(MHz)
500
入力インピーダンス
1MΩ/約12pF
最大入力電圧
DC500
立ち上がり時間
約0.7ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
8~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20343313
GTP-501R
500MHz 10:1 オシロスコープ用プローブ
¥
33,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください