曜日別特売

薄型直流安定化電源 PSUシリーズ

薄型直流安定化電源 PSUシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

出力電圧:6V~60Vまでの5タイプ
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
出力スルーレート可変機能
CC優先モード搭載
4台までの並列接続
19インチラックマウント対応
1Uサイズ
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
LAN、RS232C/RS-485、USB標準装備
工場出荷時オプションでGP-IBにも対応
ワールドワイド対応AC入力
ACケーブル別売

質量(kg)約8.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×43.6×447.2(フルラックサイズ)冷却方式強制空冷消費電力(VA)2000突入電流(A)50以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
全10種類を絞り込む
出力電流(A)
出力電圧(V)
出力
10種類すべて表示中
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
出力
効率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20344783PSU6-2000~2000~66V/200A100Vac:76.5%、200Vac:79%
312,000
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20344747PSU12.5-1200~1200~12.512.5V/120A100Vac:82%、200Vac:85%
312,000
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20344756PSU20-760~760~2020V/76A100Vac:83%、200Vac:86%
297,000
289,800
318,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20344765PSU40-380~380~4040V/38A100Vac:84%、200Vac:87%
297,000
289,800
318,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20344774PSU60-250~250~6060V/25A100Vac:84%、200Vac:87%
297,000
289,800
318,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952897PSU6-200(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~2000~66V/200A100Vac:76.5%、200Vac:79%
329,500
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952854PSU12.5-120(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~1200~12.512.5V/120A100Vac:82%、200Vac:85%
329,500
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952863PSU20-76(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~760~2020V/76A100Vac:83%、200Vac:86%
314,500
309,800
340,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952879PSU40-38(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~380~4040V/38A100Vac:84%、200Vac:87%
314,500
309,800
340,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952888PSU60-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~250~6060V/25A100Vac:84%、200Vac:87%
314,500
309,800
340,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする