曜日別特売

薄型直流安定化電源 PUシリーズ

薄型直流安定化電源 PUシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)薄型直流安定化電源 PUシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)薄型直流安定化電源 PUシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)薄型直流安定化電源 PUシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

薄型直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応
ACケーブル別売(フルラックサイズ)

保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
全71種類を絞り込む
出力電流(A)
出力電圧(V)
質量(kg)
出力
71種類すべて表示中
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
質量(kg)
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20345334PU6-1000~1000~64.5以下6V/100A
オープン
299,800
329,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345343PU6-2000~2000~68.5以下6V/200A
312,000
309,800
340,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68513962PU8-900~900~84.5以下0~8V/0~90A
オープン
299,800
329,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
20345386PU8-1800~1800~88.5以下8V/180A
312,000
309,800
340,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
20345395PU8-400-S20~4000~813.0以下8V/400A
オープン
599,800
659,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
20345088PU10-330-S20~3300~1013.0以下10V/330A
オープン
599,800
659,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
20345106PU12.5-600~600~12.54.5以下12.5V/60A
オープン
299,800
329,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345097PU12.5-1200~1200~12.58.5以下12.5V/120A
312,000
309,800
340,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345142PU15-220-S20~2200~1513.0以下15V/220A
オープン
599,800
659,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
20345167PU20-380~380~204.5以下20V/38A
オープン
219,800
241,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345176PU20-760~760~208.5以下20V/76A
297,000
289,800
318,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345158PU20-165-S20~1650~2013.0以下20V/165A
オープン
599,800
659,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
20345228PU30-250~250~304.5以下30V/25A
オープン
219,800
241,780(税込)
103日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345237PU30-500~500~308.5以下30V/50A
297,000
289,800
318,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345212PU30-110-S20~1100~3013.0以下30V/110V
オープン
599,800
659,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
20345246PU40-190~190~404.5以下40V/19A
オープン
199,800
219,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345255PU40-380~380~408.5以下40V/38A
297,000
289,800
318,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
20345264PU40-85-S20~850~4013.0以下40V/85A
オープン
599,800
659,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345307PU60-12.50~12.50~604.5以下60V/12.5A
オープン
199,800
219,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
20345316PU60-250~250~608.5以下60V/25A
297,000
289,800
318,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345325PU60-55-S20~550~6013.0以下60V/55A
オープン
599,800
659,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
20345377PU80-9.50~9.50~804.5以下80V/9.5A
オープン
219,800
241,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
20345352PU80-190~190~808.5以下80V/19A
297,000
296,800
326,480(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345368PU80-42-S20~420~8013.0以下80V/42A
オープン
599,800
659,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
20345072PU100-7.50~7.50~1004.5以下100V/7.5A
オープン
239,800
263,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345054PU100-150~100~1008.5以下100V/15A
297,000
289,800
318,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345063PU100-33-S20~330~10013.0以下100V/33A
オープン
599,800
659,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
20345133PU150-50~50~1504.5以下150V/5A
オープン
249,800
274,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345115PU150-100~100~1508.5以下150V/10A
297,000
289,800
318,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345124PU150-22-S20~220~15013.0以下150V/22A
オープン
599,800
659,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
20345194PU300-2.50~2.50~3004.5以下300V/2.5A
オープン
249,800
274,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345203PU300-50~50~3008.5以下300V/5A
297,000
289,800
318,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345185PU300-11-S20~110~30013.0以下300V/11A
オープン
599,800
659,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
20345273PU600-1.30~1.30~6004.5以下600V/1.3A
オープン
249,800
274,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345282PU600-2.60~2.60~6008.5以下600V/2.6A
297,000
289,800
318,780(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20345298PU600-5.5-S20~5.50~60013.0以下600V/5.5A
オープン
599,800
659,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
19953335PU6-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~1000~64.5以下6V/100A
オープン
329,800
362,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953344PU6-200(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~2000~68.5以下6V/200A
オープン
369,800
406,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953387PU8-180(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~1800~88.5以下8V/180A
オープン
369,800
406,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953396PU8-400-S2(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~4000~813.0以下8V/400A
オープン
689,800
758,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953089PU10-330-S2(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~3300~1013.0以下10V/330A
オープン
689,800
758,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953107PU12.5-60(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~600~12.54.5以下12.5V/60A
オープン
329,800
362,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953098PU12.5-120(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~1200~12.58.5以下12.5V/120A
オープン
369,800
406,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953143PU15-220-S2(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~2200~1513.0以下15V/220A
オープン
689,800
758,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953168PU20-38(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~380~204.5以下20V/38A
オープン
249,800
274,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953177PU20-76(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~760~208.5以下20V/76A
オープン
349,800
384,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953159PU20-165-S2(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~1650~2013.0以下20V/165A
オープン
689,800
758,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953229PU30-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~250~304.5以下30V/25A
オープン
249,800
274,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953238PU30-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~500~308.5以下30V/50A
オープン
349,800
384,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19953213PU30-110-S2(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~1100~3013.0以下30V/110V
オープン
689,800
758,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする