軽量ポリカブレードダンプ

軽量ポリカブレードダンプ - アイリスオーヤマ
(8件のレビュー)

極太グリップで使いやすいスノーダンプです。本体先端部には耐久性に優れたポリカーボネート樹脂を採用しました。本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。小型タイプのN120はより取り回しやすく、女性や老人に最適です。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20346926N130 (211406)1台本体:ポリエチレン(PE)、先端部分:ポリカーボネート、柄:スチール(エポキシ粉体)4.5
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
66419730N1201セット(1セット×5個)本体:ポリエチレン、先端部分:ポリカーボネート、パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)3.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 丁度いい大きさ
医療・福祉・介護関連業

スノーダンプ使用歴10年以上。毎年使用しています。
今回は買い足しで購入。
モノタロウ社製のスノーダンプもあるが、あちらは幅(接地面)が45cmと小さめ。この製品は幅58cm。効率的に雪をかくならこれくらいの幅があった方がいい。普通の体格の大人なら丁度いいの大きさ。
スノーダンプによっては(安価なもの)、地面接地面が波打っていて綺麗に雪を運んでくれないものもあるので注意が必要だが、この製品は大丈夫。
手持ちパイプの角度も丁度いい(使い慣れればOK)
☆★☆★あと、雪かき前にこれだけは試してほしいこと★☆★☆
使用前にダンプの表面・裏面にシリコンスプレー(モノタロウ製品オススメ)を振りかけておくこと! 雪がくっつきにくくなり作業効率もUPします!

対象商品 : 20346926
2018-01-31
用途: 雪を運ぶ

今年ほど雪の多い年はありません。
若い時と違って、雪かきは大変です。
このスノーダンプは雪の上をスイスイ滑り、重い雪も軽々運べ、もっと早く買えば良かったと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 20346926
2018-02-05
用途: 助かりました

いままで駐車場の雪かきは大変な作業でしたが、おかげで早く作業が済みました。もっと早く注文すればよかったです。

対象商品 : 20346926
2018-01-21
用途: 雪かき
農・林・水産業

到着時には雪が解けて、使って無いのでわかりません。これからの雪に期待です。

対象商品 : 20346926
2017-03-02
用途: 雪どけ!
I T P

使用感良し!
軽くて良く雪の上を滑って使いやすい!
良かった!

対象商品 : 20346926
2017-01-13
用途: 雪かたずけに使用。
サービス業

軽くしっかり出来ており、雪かたずけに活躍しております。

対象商品 : 20346926
2018-01-23
用途: 除雪作業
農・林・水産業

値段相応の商品であるが、一つ不満がある。
持ち手部分の位置が低すぎる。雪を乗せて移動する際に姿勢が前かがみな状態になり具合が悪い。
小柄な女性なら良いかもしれないが改善してほしい。

対象商品 : 20346926
2017-06-03
用途: 雪掻き
農・林・水産業

持つ部分と掻く部分の取付け角度が身長により調整できるともっと良かった。(自分の身長と角度が合わなかった)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする