REX(レッキス工業)
RZ2パイプクリーニングキット
排水管の洗浄にも威力を発揮します。
用途
排水管の洗浄用
適合機種
RZ2
適合ホース
440060
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20347452
440065
494-5883
1.2
10
10
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20347468
440066
494-5891
1.5
15
15
¥
38,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20347477
440067
494-5905
1.7
20
20
¥
43,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください