TRUSCO
マルチキャリー「連結くん」(ウレタン車・ステンレス金具)
耐水・耐油性に優れ摩耗しにくいステンレス金具ウレタンキャスター仕様です。
仕様
ステンレス金具ウレタン車
自在Φ100mm4個
車輪
弾性:○
/硬度:85
/圧縮永久歪み:○
/耐摩耗性:◎
/耐候性:○
/耐油性(機械油、ガソリン):◎
/耐薬品性(弱酸、アルカリ):△
/耐熱性:80℃
/耐寒性:-30℃
トラスコ品番
510-0950
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グリーン
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
ブレーキ有無
なし
キャスター
TYSUSSG-100NU
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
390
特性
取っ手付き、耐水、耐油性、耐摩耗性、耐候性
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08417297
MP-6839SU-100
680×390
148
3.4
¥
14,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください