TRUSCO
運搬車用取り替えキャスター
トラスコ品番
278-2642
適合本体
MP-6839N-100用
質量(g)
419
穴径P(Φmm)
8.8
取付座A×B(mm)
100×58
材質(キャスター)
ナイロン
取付高H(mm)
122
許容荷重(daN)
60
取付ピッチX×Y(mm)
82×40
車輪径D(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08419591
TYSG-100N
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください