DAIKEN(旧:大建工業)
キッチン専用フローリング キッチンケア
キッチン特有の汚れが拭き取りやすく、お掃除の手間を軽減。凹みにくいのも特長です。
用途
戸建用各種用途床材。
厚さ(mm)
12
シリーズ
キッチンケア
長さ(mm)
1818
幅(mm)
455
仕様
低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い
基材
2.7mm特殊MDF+エコ合板
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
内容量
1箱(2枚)
注意
※ワックスは使用しないでください。ワックス掛けされますと汚れを拭き取りやすい性能が発揮されません。
※キッチン等、特にキャスターの使用頻度が高い箇所では、フロアー表面にキャスターの跡が残る場合があります。
※床暖房の仕上材には使用しないでください。
※水や洗剤をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
表面
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20348493
YN91-BH
ミューズホワイト
突き板(バーチ、オーク、メープル)
¥23,300
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
20348502
YN91-ML
ミルベージュ
突き板(バーチ、オーク、メープル)
¥26,100
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
20348518
YN91-MT
ティーブラウン
オレフィン系樹脂化粧シート
¥26,100
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
20348527
YN91-MW
ダルブラウン
突き板(バーチ、オーク、メープル)
¥26,100
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
20348536
YN91-SH
ブロッサム(ホワイト)
突き板(バーチ、オーク、メープル)
¥23,300
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
20348545
YN91-SZ
ピクセル(ホワイト)
オレフィン系樹脂化粧シート
¥23,300
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください