PLUS(プラス)[文具]
レーザーポインター プレミアムライン PL-G120
一般的な波長650nmの赤色光タイプに比べて約8倍見えやすく視認性の高い上位モデルです。
ボディには高級感ただようメタリック塗装を施しています。
消費生活用製品安全法適合品
材質
真鍮
質量(g)
約82(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
種類
緑色光(ドット)
外形寸法(mm)
W155×Φ14(突起部除く)
波長(nm)
532(緑色光)
使用電池
単4形乾電池2本
電池寿命(連続時間)
約3(アルカリ電池使用時)
到達距離(m)
(夜間)100
ビーム径
ドット照射/約10mm(10m照射位置にて計測)
出力(mW)
1(クラス2)
レーザー
緑色光
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31266499
PL-G120WH
1本
ホワイト
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
20352544
PL-G120BK
1個
ブラック
¥
16,000
取扱い終了
20352553
PL-G120WH
1個
ホワイト
¥
16,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください