ガードレール補修用スプレー

ガードレール補修用スプレー - サンデーペイント
(1件のレビュー)

ガードレール補修用ラッカースプレー。
RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。耐候性に優れた鮮やかな塗膜。
耐油、耐ガソリン性に優れる。
ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。
プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。

用途ガードレール補修用。トラスコ品番818-6296危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
油性 or 水性
特性
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203585372001LR白(ガードレール色)屋外油性耐油、耐候アクリルラッカー
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20358537
2024-02-08
用途: ガードレール補修
建設業・工事業

いたって普通ですが、よく攪拌し時折粒状の液体が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする