配電盤・キャビネット補修用スプレー
配電盤・キャビネット補修用ラッカースプレー。
5Y7/1 7分艶有り。
RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。
耐候性に優れた鮮やかな塗膜。
耐油、耐ガソリン性に優れる。
ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。
プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途配電盤・キャビット補修用。
色ライトベージュ(5Y7/1 7分艶有り)
特性耐油、耐候
トラスコ品番818-6295
主成分アクリルラッカー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間15分(20℃)
内容量1本(300mL)
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04