曜日別特売

グリーンファームCube

グリーンファームCube - ユーイング
(1件のレビュー)

四方をアクリルで囲んだ、清潔で見やすい半密閉構造。
野菜のお手入れがしやすい上下2分割方式。
スマートにまとまった操作パネル。
眠るように消える、美しいイルミネーション。
天面に排気ファンを設置。
根の様子が見える、ピックアップホール。
給水のタイミングをお知らせする、水位フロート。

セット内容本体、栽培ケース、苗床パネルA・B、苗床フタ(5個)、水位フロート、フロートカバー、コンセント一体型ACアダプター、お試し種子キット(スイートバジル種子・液体肥料・栽培スポンジ)消費電力(W)17電源定格DC24V・1A本体質量(kg)2(養液満水時約4)機能タイマー、日めくりカレンダー、消灯時調光機能(段調消灯+常夜灯)、ピックアップホール、水位フロート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×285.5電気代の目安約227円/30日単価(1kWh=27円)で計算環境室内専用/室温15~30℃ケース容量(L)2栽培数(レタス・葉もの野菜系)4株、(ベビーリーフ系・ハーブ系)9株内容量1台
注意
※電気代の目安は、タイマー運転1日16時間設定の場合。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20360418UH-CB01GW1ホワイト
オープン
取扱い終了
20360427UH-CB01G1Gグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20360418
2017-04-12
用途: 室内鑑賞用
サービス業

まだ種が来ないので分からず早く育てて観たいがまあそのうち来るか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする