曜日別特売
モノタロウ

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用 - モノタロウスパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用 - モノタロウスパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用 - モノタロウ
(85件のレビュー)

溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。

用途溶接時のスパッター付着防止成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物内容量1本(420mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20548097MSB
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:85
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-29
用途: 溶接加工時

長い間、他社の同等商品と併用して使用しています。
大量に溶接加工する時この商品を使っています。
ただ、冬の気温が低い時(何度位かは不明)使用すると
噴霧状ではなく水鉄砲の様に噴出されるので使用できません。
それが改善されれば良い商品です。

1が参考にしています
2025-12-09
用途: 溶接
製造業

しっかり塗っておけば、確かにスパッタ付着しない、速乾だし作業性も良い
但し、塗膜が溶剤でも落ちないとの事なので、そのままでも支障ないが、
後処理(塗装等)で気になる場合は、ワイヤブラシ等を掛けないといけないのが難点
実際使用した感じでは、わざわざ落とす必要性はあまり感じなかったので、気にしなくても良い様に思えます

1が参考にしています
2026-02-08
用途: 溶接時
株式会社いっしん

スプレーがクリアーですので溶接時に溶接個所が見えやすく大変使いやすいです。

対象商品 : 20548097
2025-03-27
用途: DIYでの溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接前にシュッとスプレーしておくとスパッタがほとんど付きません。普通に使えて価格も安いのでとても良いです!

2025-04-16
用途: 半自動溶接機で使用

簡単にスパッタを取ることが出来ました。
今後も使用していきたいと思います。

2024-11-04
用途: 作業作業時
製造業

無いよりかは良い、といった感じだがあると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 20548097
2024-03-27
用途: 溶接時
製造業

重宝しています。スパッタがほぼ付きません。
付いたとしても、スクレーパーなどですぐに取ることが出来ます。
シンナーで拭き取らなくても、そのまま塗装出来るのもありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20548097
2024-04-22
用途: 溶接時

100v溶接を行う際に使用するために購入。安価ながら、十分に使えるものです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする