マキタ
充電式震動ドライバドリル
電源(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
32[326]
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×6.3
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
28
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
8
チャック能力(mm)
0.8~10
バッテリー電圧(V)
10.8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
タイプ
作業量(目安)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20363017
HP332DSMX
1.5
60
-
(1充電あたり/穴あけ)超硬ドリル8mm、モルタル(深さ30mm):約90コ/木工キリ9mm、ラワン30mm:約760コ
¥
42,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
20363026
HP332DZ
-
-
本体のみ
-
¥
19,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください