マキタ
充電式インパクトレンチ
マキタ充電式最強のパワー
軽快な操作性
高出力、高耐久BLモータ採用!
高輝度LEDライト(2灯式)
打撃力3段階切替
フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)
18
回転数(min
-1
[r.p.m])
強/0~1800、中/0~1000、弱0~900
角ドライブsq(mm)
19
打撃数(min
-1
[回/分])
強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800
振動3軸合成値(m/s
2
)
15.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
ねじ締め能力(mm)ボルト
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
充電時間(分)
タイプ
付属品
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
作業量(目安)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20363288
TW1001DZ
-
800
-
-
-
本体のみ
-
-
-
-
¥
47,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
20363272
TW1001DRTX
5
強/800、中/600、弱300
M12~M30
M12~M22
45
-
バッテリBL1850×2本・充電器DC18RC・ケース付・フック
229×91×289
(1充電当たり/締付け)M20(F10T)締付時間約2.0秒:約185本、M22(F10T)締付時間約4.5秒:約75本
3.7(バッテリ含む)
¥
89,600
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください