曜日別特売

24ミリ充電式ハンマドリル

24ミリ充電式ハンマドリル - マキタ
(1件のレビュー)

「アプト」 防滴・防じんの最高峰
先端が安定しやすく狙いやすい 優れた作業性&操作性!
マキタの集じん技術を結集した、高い集じん力。
「大容量」ダストケース集じん容量300mL
交換用フィルタ
3モード切替え

電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20363376HR244DZK-242713
48,100
37,980
41,778(税込)
当日出荷
20363358HR244DRTX5-2713
87,900
取扱い終了
代替品有
20363367HR244DRTXV5---
100,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20363358HR244DRTX27096633HR244DRGXHR244DRTX 24ミリ充電式ハンマドリル マキタ 2709663324ミリ充電式ハンマドリルマキタ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20363367HR244DRTXV27096642HR244DRGXVHR244DRTXV 24ミリ充電式ハンマドリル マキタ 2709664224ミリ充電式ハンマドリルマキタ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20363376
2021-09-27
用途: アンカー用、穴あけに使用する工具
有限会社エコラインサービス

注文したが集塵機付きの工具が収納できない種類がわからなかったので説明が欲しかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする