曜日別特売

ワンタッチ脱着ベルト

ワンタッチ脱着ベルト - マキタ
(18件のレビュー)

耐久性に優れたキャンバス地にクッション帯をセット。
サイドプッシュ式ワンタッチ着脱&面ファスナー 式 長さ調 整 。

外形寸法(高さH×長さL)(mm)50×1340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20363683A-53746
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20363683
2021-06-30
用途: 電気工事等に使用するインパクトドライバー用ポーチ留め等
医療・福祉・介護関連業

今仕事で使用ているベルトは屈むと時により、お腹に食い込むが、此のベルトはソフトで着けている違和感が無く、非常に良い。

対象商品 : 20363683
2021-03-13
用途: 充電ドリル用
農・林・水産業

使っていたベルトが傷んできたので今度はマキタを購入調整するところが、少し硬いように感じます。なじんで来たら良いと思いますけど

対象商品 : 20363683
2020-07-21
用途: 工具担当者の仕事時に着用
卸売・小売業

カーゴパンツのベルトとは別に、小物入れ専用ベルトとして毎日活用しています。しっかりして安定しているので仕事がしやすい。即着用出来、即外せるため便利です。

対象商品 : 20363683
2019-07-04
用途: 電気工事時の腰ベルトに使用している

ワンタッチで脱着できるので大変使いやすい。長さの調整は、マジックテープになっており調整しやすかった。

対象商品 : 20363683
2019-07-22
用途: 作業時
農・林・水産業

適度なコシがあっていい具合。長さもベロクロで調節しやすいのですが、重なった部分に工具差しを通せないのが難点です。

対象商品 : 20363683
2018-10-06
用途: 電工袋使用の為
パナライフのだ

ちょっとゴッツイですが丈夫そうで良いです。もう少し軽量だとありがたいですが長持ちさせるにはこのぐらいがいいかも。

対象商品 : 20363683
2018-09-01
用途: 仕事の腰道具として

製品説明に「キャンバス地にクッション帯をセット」とありますが、これをクッションと言っていいの?というのが素直な感想です。厚さ2~3mmほどのスポンジが腰の部分に付いてるだけで、一番圧のかかる骨盤の所には何もありません。仕事で長時間使う方でしたら、きちんとサポートベルトを付けた方がいいと思います。それ以外は造りもしっかりしていて比較的安価ですので、良い商品だと思います。それだけにこの製品説明は残念に思いました。

対象商品 : 20363683
2017-10-06
用途: DIY
サービス業

腰袋1種類だけ付けて家庭用にしました。結構カタイですが、たまに使うにはいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする