マキタ
タフセミロングソケット
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
90
内容量
1個
関連資料:
(1.28MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
適合ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20363866
A-58914
H8
6.5
8
14
M5
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20363875
A-58920
H10
6.5
10
16
M6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
20363884
A-58936
H12
7.5
12
18
M8
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
20363893
A-58942
H13
8
13
19
M8
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
20363902
A-58958
H14
8
14
20
M8
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
20363918
A-58964
H17
9
17
23
M10
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
20363927
A-58970
H19
10
19
25
M12
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
20363936
A-58986
H21
11
21
28
M14
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
20363945
A-58992
H24
13
24
32
M16
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください